Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTB 0321 Werkzeugwagen mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3411435
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TTB 0321
EAN/GTIN:
     4010886969403
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore
werkstattwagen
Korpus: Maße: H 985 x B 775 x T 475 mm, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Beliebig erweiterbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT), Beliebig erweiterbar durch GEDORE Aufsatztruhen, Rückwände und Werkzeughalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
475 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
78 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
3x Typ1, H. = 67 mm 2x Typ2, H. = 137 mm 1x Typ3, H. = 207 mm
Statische Tragkraft [kg]:
900 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
abschließbar:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
6
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Dynamische Tragkraft [kg]:
650 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
775 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,48*
€ 958,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,96*
€ 932,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,15*
€ 909,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,15*
€ 896,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,49*
€ 875,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.