Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R93310241 Idealschere 250mm links mit Hebelübersetzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301743
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301743
EAN/GTIN:
     4060833017435
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Produktbeschreibung:

Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Aus Spezial-Werkzeugstahl
für Edelstahlblech bis 0,8 mm
Schneidlänge 30 mm
linksschneidend
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
linksschneidend
Gesamtlänge:
10 Inch | 245 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht:
0,41 kg
REACH:
konform
Schneidenlänge:
30 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
für Edelstahlblech bis 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, drahtseilschere, Blechschere, Amerikanerschere, Bandeisenschere, Bandschere, Berlinerschere, Blech-Universalschere, Blech-Universal-Schere, Durchlauf-Schere, Durchlaufschere (hebelübersetzt), Durchlauf-Schere (hebelübersetzt), Englische Schere, Faconschere, Facon-Schere, Feinblechschere, Feinblech-Schere, Figuren-Durchlaufschere, Figurenlochschere, Figuren-Loch-Schere, Figurenlochschere HSS, Figuren-Lochschere HSS, Figuren-Schere, Figurenschere (hebelübersetzt), Figuren-Schere (hebelübersetzt), Figurenschere HSS, Figuren-Schere HSS, Handschere, Hand-Schere, Hebelübersetzte Bandeisenschere, Hebelübersetzte Handblechschere, Hebelübersetzte Hand-Blechschere, Hochleistungsschere, Hochleistungs-Schere, Ideal-Schere, Lochschere, Loch-Schere, Pelikanschere, Pelikan-Schere, Rundlochschere, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Universalfigurenschere, Universalschere, Universal-Schere, Winkellochschere
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4515680
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.