Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R21000108 3301642 Werkzeugset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q661832
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301642
EAN/GTIN:
     4060833016421
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Steckschlüsselwerkzeuge:
• Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2": Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
• Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, metrisch, kurze Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
• Steckschlüsselverlängerung
• Kardangelenk: Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5
• Für handbetätigte Schraubfälle
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
• Steckleiste zur Bestückung mit Einsatz-Haltern für Steckschlüsseleinsätze 1/2", Aluminium

• Ringratschenmaulschlüssel, metrisch: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
• Schlosserhammer: Geschmiedeter Hammerkopf, aus Vergütungsstahl, Schlagflächen induktiv gehärtet, Ausführung nach DIN 1041, Eschenstiel, lackiertes Stielende, Ringkeil
• Kombinationszange: Ausführung nach DIN ISO 5746, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
• Kraftseitenschneider: Ausführung nach DIN ISO 5749, hohe Schneidleistung, schlanke Kopfform, induktiv gehärtete, lange Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
• Flachrundzange, gerade: Ausführung nach DIN ISO 5745, gerade Greifflächen, längsgezahnt, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
• Rollbandmaß: ABS-2-Komponenten-Gehäuse, mit Clip, nylonbeschichtetes Maßband, mm-Einteilung, mit Bandeinzug und Bandsperre, mit magnetischem Anschlag, Genauigkeitsklasse II
• 2K-Schraubendreher: Schlitz und Kreuzschlitz PH, Ausführung nach DIN, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, 2-Komponentengriff, 5-kant-Griffkopf, Langloch im Griff
• Winkelschraubendreher: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert, im Halter
• Flachmeißel: Ausführung nach DIN 6453, Schneide und Kopf geschliffen, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl

• Wasserpumpenzange: Ausführung nach DIN 8976 Form C, längsverzahnte Greifflächen, mit durchgestecktem Gewerbe, 7-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet
• Durchtreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6458, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
• Körner 8-kant: Ausführung nach DIN 7250, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
• Splinttreiber 8-kant: Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Chrom-Vanadium-Stahl
• Cuttermesser: Klinge 18 mm, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark), mit Anspitzer
• Bit-Box: Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussen-6-kant-Antrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, maschinenbetätigt, phosphatiert, Kunststoffbox
• Bit-Schraubendreher: 2-Komponenten-Griff, mit Innen-6-kant-Aufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, mit Magnet, Langloch im Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang:
108tlg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8600 g
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore red werkzeugsatz, modul werkzeuge, Gedore RED, R21000108, werkzeug-set, werkzeug-satz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,45*
€ 357,53*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 277,89*
€ 357,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 317,45*
€ 359,99*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,50*
€ 367,47*
1 Tag
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 367,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R21000042
ab € 248,39*
Ähnlich
Gedore
R21000057
ab € 230,75*
Ähnlich
Gedore
R21000059
ab € 224,07*
Ähnlich
Gedore
R21000072
ab € 196,50*
Ähnlich
Gedore
R21600072
ab € 230,36*
Ähnlich
Gedore
R21650057
ab € 316,66*
Ähnlich
Gedore
R21650059
ab € 317,96*
Ähnlich
Gedore
R21650072
ab € 282,36*
Ähnlich
Gedore
R21650108
ab € 375,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.