Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R15551001 Ölfilterbandschlüssel 1/2" max.-Ø 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301541
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R15551001
EAN/GTIN:
     4060833015417
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
gedore red bandschlüssel
ölfilterschlüssel
Zum sicheren und schnellen Lösen von Ölfiltern, Das Filterband passt sich stufenlos an, Antrieb 1/2" (12,5 mm), Handbetätigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Ø [mm]:
152 mm
Gesamtbreite [mm]:
43 mm
Gesamthöhe [mm]:
43 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,24 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Rohrzange, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R01700057
ab € 10,72*
Ähnlich
Gedore
R15151000
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
R15551000
ab € 19,92*
Ähnlich
Gedore
R15553004
ab € 28,36*
Ähnlich
Gedore
R19101000
ab € 12,38*
Ähnlich
Gedore
R19351019
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
R19351031
ab € 16,10*
Ähnlich
Gedore
R90610075
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.