Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R36401009 Winkelschraubendr.Satz TX T10-T50 9tlg mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301333
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R36401009
EAN/GTIN:
     4060833013338
Suchbegriffe:
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-stiftschlüssel-satz gedore
torx-stiftschlüssel satz
Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, Runde Form, Lange Ausführung, Matt verchromt, Im klappbaren Halter mit Gürtelclip
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
T10 & T15 & T20 & T25 & T27 & T30 & T40 & T45 & T50
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Schraubendreherset, Winkelsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.