Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R36601009 Winkelschraubendr.Satz 6kt 1.5-10mm 9tlg mit Farbcodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301332
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R36601009
EAN/GTIN:
     4060833013321
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels, Runde Form, Lange Ausführung mit Kugelkopf, Matt verchromt, Im klappbaren Halter mit Gürtelclip
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
1,5& & 2& 2,5& 3& 4& 5& 6& 8& 10 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Weitere Suchbegriffe: inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Schraubendreher, Schraubendreherset, Winkelsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.