| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300862 Herst.-Nr.: R07200190 EAN/GTIN: 4060833008624 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: In Anlehnung an DIN 3113, Form A, ISO 3318 Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen Maulstellung 15° Oberfläche matt-satiniert verchromt Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Anzahl Zähne: | 72 | Gesamtbreite: | 42 mm | Gesamthöhe: | 23 mm | Gesamtlänge: | 247 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 42 mm | Kopfbreite 2: | 35,1 mm | Kopfhöhe 1: | 8,9 mm | Kopfhöhe 2: | 11,2 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Maulstellung: | 15 Grad | Netto-Gewicht: | 0,25 kg | Norm: | ähnlich DIN 3113 - Form A, ISO 3318 | REACH: | konform | Rückschwenkwinkel: | 5 Grad | Schlüsselweite 1: | 19 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, gedore sw 19 ringratsche, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 19mm, Maulringschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |