Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R91140041 Flachmeißel flachoval 250x25x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300789
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300789
EAN/GTIN:
     4060833007894
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6453
Chrom-Vanadium-Stahl
Schneide und Kopf geschliffen
Schlagende angelassen
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,5 kg
Norm:
DIN 6453
REACH:
konform
Schafthöhe:
13 mm
Schneidenbreite:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handmeißel, Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Baumeißel, Chariereisen, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Kaltmeißel, Karosseriemeißel, Kreuzmeißel, Mauermeißel, Meißel, Metallmeißel, Nutenmeißel, Prelleisen, Schlitzmeißel, Spitzmeißel, Stegmeißel, Steinflachmeißel, Steinmeißel, Steinschlitzmeißel, Steinspitzmeißel, Trennstemmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8699100
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.