Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R91140031 Flachmeißel flachoval 200x24x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300788
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300788
EAN/GTIN:
     4060833007887
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6453
Chrom-Vanadium-Stahl
Schneide und Kopf geschliffen
Schlagende angelassen
Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,4 kg
Norm:
DIN 6453
REACH:
konform
Schafthöhe:
13 mm
Schneidenbreite:
24 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handmeißel, Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Baumeißel, Chariereisen, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Kaltmeißel, Karosseriemeißel, Kreuzmeißel, Mauermeißel, Meißel, Metallmeißel, Nutenmeißel, Prelleisen, Schlitzmeißel, Spitzmeißel, Stegmeißel, Steinflachmeißel, Steinmeißel, Steinschlitzmeißel, Steinspitzmeißel, Trennstemmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8698990
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.