Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R68003010 Spiralnutenausdreher 1/2" 10-19mm 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976872582
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R68003010
EAN/GTIN:
     4060833000345
Suchbegriffe:
Ausdreherset für Schrauben/Bolzen
Ausdreher
Bolzen-Auszieherset
Innenauszieherset

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben
Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
Handbetätigt
Chrom-Molybdän-Stahl
Im stabilen Kunststoffkoffer

Stückliste:

Ausdreher 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm | 34 mm
Schlagdorn | 80 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht:
0,95 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
brüniert
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 77,83*
7 Tage
639
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 80,08*
4 Tage
639
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 80,41*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,20*
€ 82,73*
9 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 83,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 466,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R49003016
ab € 25,60*
Ähnlich
Gedore
R49003033
ab € 38,15*
Ähnlich
Gedore
R49003046
ab € 41,68*
Ähnlich
Gedore
R59003026
ab € 49,13*
Ähnlich
Gedore
R59003059
ab € 70,71*
Ähnlich
Gedore
R62458107
ab € 34,46*
Ähnlich
Gedore
R68003020
ab € 47,36*
Ähnlich
Gedore
R69008012
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.