Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R20152006 Werkstattwagen Black MECHANIC 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300012
EAN/GTIN:
     4060833000123
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Produktbeschreibung:

Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff
Seitenwände mit Euro-Vierkantlochung versehen für Zubehör
6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
Die Einzelverriegelung über praktische, verdeckte Entriegelungsleiste verhindert das Öffnen der Schublade im Fahrbetrieb
Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm, Blendenhöhe 4x 69 mm, 1x 144 mm, 1x 218 mm
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln
2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon ein Rad mit Doppelstopp-Radfeststeller, 2 Laufrollen Ø 125 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
Korpus und Schubladen Matt Schwarz
Max. Tragfähigkeit 210 kg
Ohne Bestückung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
910x628x418 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitshöhe:
910 mm
Ausführung:
Sonderausfführung für die Aktion IMPULS 2018
Bockrollen-Durchmesser (2x):
125 mm
Dynamische Tragkraft:
210 kg
Einzelauszugssperre:
Nein
Farbe:
3020/7016
Gesamtbreite:
628 mm
Gesamthöhe:
910 mm
Gesamtlänge:
418 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
100 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
56 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Farbton:
Schwarz
REACH:
konform
Schubladentyp:
4x H = 69mm, 1x H = 144mm, 1x H = 218mm
Statische Tragkraft:
210 kg
Tragkraft pro Schublade:
25 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrregal, Montagerollwagen, Montagewagen, Rollständer, Systemroller, Transportwagen, Werkstatttrolley, Werkzeugtrolley
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.