Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SB 183 10 TC Zangenschlüssel 10" TC mit getauchten Griffhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3249190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB 183 10 TC
EAN/GTIN:
     4010886956175
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
zangenschlüssel 52mm
Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2"), Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen), Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken, Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung, Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos, Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite, Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition, Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern, Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen, Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen, Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs, Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite, Schonbacken optional erhältlich
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
2 Inch
Spannweite [mm]:
52 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
58 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Norm:
DIN ISO 5743 DIN ISO 5743
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-183-10
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.