Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A36340 Vierkantadapter 1/4" Captive Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3119513
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-A36340
EAN/GTIN:
     0701698907250
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamthöhe:
14 mm
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
39 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsvierkant:
1/4 Inch | 6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmomenttestergehäuse, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.