Produktbeschreibung:
Werkstattwagen:
Maße: H 900 x B 625 x T 510 mm
Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Korpus verschweißt, selbsttragend und verwindungssteif
Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungsschienen
Tragkraft pro Schublade 20 kg
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Gesamttragkraft 300 kg
4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eine davon mit Totalfeststeller
Sortiment:
Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T
1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm
1/2" Verlängerung No.1990 M, mit Haltemagnet
Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20
Torsionsbit-Satz No. 666-042
1/4" Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter
Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
3K-Schraubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
3K-Schraubendreher No. 2160 PH 1 2
Universalzange No. 142 10 TL, 10"
Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm
Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g
Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Stückliste:
Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T 1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm 1/2" Verlängerung No.1990 M, mit Haltemagnet Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20 Torsionsbit-Satz No. 666-042 1/4" Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm 3K-Schraubendreher No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher No. 2160 PH 1 2 Universalzange No. 142 10 TL, 10" Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm