Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE SB 183 10 JC Zangenschlüssel 0-50mm 254mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3100146
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB 183 10 JC
EAN/GTIN:
     4010886952597
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
zangenschlüssel 50mm

Produktbeschreibung:

Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
DIN ISO 5743
Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2")
Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben
Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
Schonbacken optional erhältlich
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
21
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
35 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
61 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
10 Inch | 250 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau / Anthrazit
Größe:
10 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
52 mm
Kopfhöhe 1:
35 mm
Kopfstärke T1:
8 mm
Material:
Vergütungsstahl
Norm:
DIN ISO 5743
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
2 Inch | 52 mm
Spitzenstärke:
3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Greifzange, Schraubzange, Wasserpumpenzange, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.