Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 129-0000 Maßbandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3086542
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 129-0000
EAN/GTIN:
     4017981013093
Suchbegriffe:
Führungsring
führungsring
Für Forstmaßbänder, Zwei Ringe zum Einhängen des Maßbands, Beschädigung der Kleidung durch die Hakenspitze werden vermieden, Durch eine breite Gürtelschlaufe auch mit breiten Gürteln kombinierbar, Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
255 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyester
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.