Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 183 10 VDE Zangenschlüssel 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3066088
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 183 10
EAN/GTIN:
     4010886951569
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
zangenschlüssel 50mm
Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen, Ersetzt 2 komplette Schraubenschlüsselsätze, metrisch und zöllig (0-50mm und 0 -1.7/8"), Glatte Backen zum schonenden Greifen oberflächenempfindlicher Werkstücke (z.B. verchromte Verschraubungen, Badarmaturen), Funktion einer Maulschlüsselratsche, Einzigartige Funktionsbackenaufnahme, z.B. für Schonbacken, 21 Einstellpositionen und Schnellverstellung mit automatischer Einrastfunktion, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2 -fach Check-Tool-Isolierung, DIN ISO 5743/IEC 60900
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Größe [Inch]:
10 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,665 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5743
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
2 Inch
Spannweite [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
Österreich
Ausführung funkenfrei:
Nein
VDE zertifiziert:
Ja
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
90 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Grifffarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-183-10
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.