Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 TX-007 Schraubendreher-Satz 7-teilig TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225822
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2142 TX-007
EAN/GTIN:
     4010886950456
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendreher mit T-Griff für besondere Schraubfälle, die einen hohen Krafteinsatz erfordern, Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Kräfteschonendes Arbeiten durch ergonomische 2-Komponenten T-Griffe mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,67 kg
Oberfläche:
verchromt
Abrollschutz:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2142 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,72*
€ 46,05*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,20*
€ 46,05*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 46,47*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,73*
€ 47,01*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,65*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2142 TX T10
ab € 5,03*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T15
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T20
ab € 5,67*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T25
ab € 5,85*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T27
ab € 6,18*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T30
ab € 6,32*
Sonstiges
Gedore
2142 TX T40
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.