Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-WSL-L RS Rollensatz mit blauen Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-3006352
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-WSL-L RS1
EAN/GTIN:
     4010886949467
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Rollensatz Werkstattwagen
Werkstattwagen Rollen
Rollen-Satz komplett für Werkstattwagen WSL-L7 und WSL-M6
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,001 kg
Stückliste (Text):
2 Bockrollen 1 Lenkrolle, 1 Lenkrolle mit Feststeller 16 Stück 6-kt-Schraube DIN 912/8.8 M8x25, verzinkt 16 Stück U-Scheibe DIN 125, für M8
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Rollensatz, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Betriebs-/Werkstatteinrichtung (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.