Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1110 WMW S-03 WorkMo B3 mit Werkzeugsortiment 110-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309034
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1110 WMW S-03
EAN/GTIN:
     4010886949344
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

Produktbeschreibung:

Modularer Werkzeugwagen
Bestehend aus: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3
Als komplette Einheit fahrbar oder jedes Modul einzeln tragbar
Ideal für den Transport von der Werkstatt zu wechselnden Arbeitsstätten
6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
Für 4x 1/3 Module oder 2x 2/3 Module
Ein Fach mit Arretierung für GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L sowie für GEDORE S-BOXX® No. 1110 WMSB 3
Leichter und stabiler Alu-Kunststoffmix
Fahrbar durch Roller-Kufen mit 4 hochwertigen Rädern, davon 2 mit Totalfeststeller
Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
Crash getestet
Maße: H 1140 x B 845 x T 550 mm
Gewichtsvorteil (bis zu 50 % leichter als vergleichbare Lösungen!)
GEDORE Werkzeugsortiment aus dem Werkstattalltag heraus zusammengestellt
Ideal für große und kleine Wartungs- und Montagearbeiten
Geeignet für Industrie, Handwerk, Automotive und den ambitionierten Heimwerker

Stückliste:

Werkzeug-Mobil No. 1110 WMW-3
GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3
Werkzeugsortiment No. 1110 CTB3-01
Werkzeugsortiment No. 1110 CTB3-02
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
6
Aufbewahrung:
WorkMo
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite:
845 mm
Gesamthöhe:
1.140 mm
Gesamtiefe:
550 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
110
Material:
Aluminium-Kunststoffmix
Netto-Gewicht:
64,3 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.735,49*
€ 1.858,32*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.758,12*
€ 1.875,57*
28 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.761,77*
€ 1.878,60*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.788,11*
€ 1.899,69*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.799,90*
€ 1.908,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,32*
€ 2.211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,97*
€ 2.197,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,70*
€ 2.133,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,79*
€ 2.096,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,49*
€ 2.065,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 53,31*
Sonstiges
Gedore
1110 CTB3-01
ab € 368,13*
Sonstiges
Gedore
1110 CTB3-02
ab € 264,09*
Sonstiges
Gedore
1110 WMSB 3
ab € 13,84*
Sonstiges
Gedore
1110 WMW-3
ab € 992,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.