Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 40 Papierrollenhalter 1,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2997754
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 40
EAN/GTIN:
     4010886949610
Suchbegriffe:
Lochplattenpapierrollenhalter
Papierrollenhalter Lochplatte
Papierrollenhalter Lochplattensyste...
Papierrollenhalter für Werkzeugschr...
Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Breite 320 mm, Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten), Aus Stahlblech, Farbe RAL 9005 Schwarz, Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Durchmesser 1 [mm]:
6 mm
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
350 mm
Gesamthöhe [mm]:
110 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugschrankpapierrollenhalter, papierrollenhalter lochplatte, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.