Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245710 Gegenhalter 6-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4635580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     245710
EAN/GTIN:
     4017981245715
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkze...
Rohrbiegewerkzeuge
Biegeformen No. 245806-245822 werden benötigt, Für metrische Rohre
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,38 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
12 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
6 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
6-12 mm
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.