Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE Gesamtsortiment 2025
>
Werkstattorganisation
>
Schubfach- und Arbeitsorganisation
>
Werkzeugmodule
>
EI-TS CT2-D30
>
Artikel
EI-TS CT2-D30 Check-Tool-Modul leer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-2957337
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
EI-TS CT2-D30
EAN/GTIN:
4010886947128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeughalter (Modul, nicht klassi...
Schubladenorganisationsmaterial (We...
Einteilung (Schubladen, Lagereinric...
Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkas...
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
316 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Netto-Gewicht:
0,14 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge:
390 mm
... >
Schubfach- und Arbeitsorganisation
>
Werkzeugmodule
>
EI-TS CT2-D30
Weitere Suchbegriffe:
Ablagebord
,
Ablagefach für Werkstattwagen
,
Ablagefläche
,
Abstandsmodul
,
Antirutschmatte
,
Arbeitsplatte
,
Aufbewahrungsbox
,
Aufbewahrungskassette für Bohrer
,
Aufbewahrungsständer für Bohrer
,
Aufhängeelemente
,
Beleuchtung für Werkstattwagen
,
Bodenplatte
,
Bodenteiler
,
Bohrerhalter für Lochplattenwände
,
Bohrerleiste
,
Bremse
,
Bremssystem
,
Bremssystem für Transportwagen
,
Buchenblockplatte
,
Buchenmassivplatte
,
Buchenplatte
,
Bügelhaken (Lochplatte)
,
Doppelhaken (Lochplatte)
,
Doppelhalter für Lochplattenwände
,
Doppelkaken für Lochplattenwände
,
Dosenhalter (Lochplatte)
,
Dosenhalter für Lochplattenwände
,
Dosenhalter für Werkstattwagen
,
Einbaurahmen
,
Einlage für Werkstattwagen
,
Einteilungsset für Werkzeugkoffer
,
Ersatzteile für Werkbank
,
Ersatzteile für Werkzeugkasten
,
Ersatzteile für Werkzeugkasten, -sc...
,
Ersatzteile für Werkzeugschrank
,
Etagenbord
,
Fahrgestell
,
Fahrgestell für Lagerbehälter
,
Fahrgestell für Mehrzweckbehälter
,
Fiberscheibenhalter
,
Flexible Ablagefläche
,
Folienhalter
,
Führungsschiene für Werkstattwagen
,
Gerätehalter
,
Griff für Transportroller
,
Grundplatte
,
Haken
,
Haken für Lochplattenwände
,
Halter
,
Halter für Lochplattenwände
,
Halter für Schleifpapier-Sparrollen
,
Halterung Sichtlagerkasten
,
Halteschiene für Sichtlagerkästen
,
Haltestift (Lochplatte)
,
Hängeschublade
,
Hängeschublade für Werkbank
,
Inbusschlüsselhalter für Lochplatte...
,
Innensechskantschlüsselhalter (Loch...
,
Kartonagenmagazin
,
Kartonfach
,
Kartonmagazin
,
Kastenablage
,
Kipplade für Hobelbank
,
Kipplade für Hobelbänke
,
Klemmhalter für Lochplattenwände
,
Klemmhalter mit Kunststofflaschen (...
,
Kombihalter für Lochplattenwände
,
Kreuztrennwand
,
Kunststoffbehälter
,
Kunststoffständer
,
Längstrennwand
,
Lochplattenhaken
,
Lochplattenhaken (Lochplatte)
,
Lochplattenwand
,
Lochwand
,
Lochwand für Transportwagen
,
Maschinenhalter
,
Metallablage
,
Metallbohrer
,
Multiplexplatte
,
Papierhalter
,
Papierrollenhalter (Lochplatte)
,
Papierrollenhalter für Lochplattenw...
,
Papierrollenhalter für Werkstattwag...
,
Rollenbock
,
Rollenhalter
,
Rückwand
,
Rückwand für Werkstattwagen
,
Rundhalter für Lochplattenwände
,
Sägenhalter (Lochplatte)
,
Sägenhalter für Lochplattenwände
,
Schneidständer
,
Schranklochplattenhalter
,
Schraubenschlüsselhalter (Lochplatt...
,
Schraubenschlüsselhalter für Lochpl...
,
Schreibaufsatz für Werkstattwagen
,
Schreibstativ
,
Schublade
,
Schublade zu Hobelbank
,
Schwenkarm
,
Sechsfachhalter (Lochplatte)
,
Sechsfachhalter für Lochplattenwänd...
,
Sichtkastenablage
,
Sichtkästenablage
,
Sichtkastenhalterung
,
Sichtkastenregal
,
Sparrollenhalter
,
Steckdosenhalteblech
,
Steckleiste für Steckschlüsseleinsä...
,
Steckschlüsselhalter (Lochplatte)
,
Steckschlüsselhalter für Lochplatte...
,
Tischhalter
,
Tischständer
,
Tischständer für Werkbank
,
Transportgestell für Werkzeugkoffer...
,
Transportwagenbremse
,
Trenntisch
,
U-Halter (Lochplatte)
,
U-Halter für Lochplattenwände
,
Universalhalter
,
Universalhalter (Lochplatten)
,
Universalplatte
,
Unterbauschrank für Werkbank
,
Unterbauschrank zu Hobelbank
,
Unterteilung (Kunststoff)
,
Unterteilung (Stahl)
,
Wandhaken (Werkzeughalter)
,
Wandhalter für Schleifvlies
,
Werkbank
,
Werkbankablage
,
Werkbankaufnahme
,
Werkbankerweiterung
,
Werkbankhalterung (Lochplatte)
,
Werkbankplatte
,
Werkbankregal
,
Werkstattmodul
,
Werkstattwagenbremse
,
Werkzeugblock (Lochplatte)
,
Werkzeugblock für Lochplattenwände
,
Werkzeughalter
,
Werkzeughalter für Schubladen
,
Werkzeughalter für Transportwagen
,
Werkzeugklemmung
,
Werkzeugplatte
,
Zangenhalter (Lochplatte)
,
Zangenhalter für Lochplattenwände
,
Zentralbremssystem
,
Zubehör für Transportwagen
,
Zubehör für Werkbank
,
Zubehör für Werkzeugkasten
,
Zubehör für Werkzeugkasten, -schran...
,
Zubehör für Werkzeugschrank
,
Zubehör für Werkzeugwagen
,
Zusatzablage
,
Schreibtischschublade Ordnungssyste...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.