Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2162-2172 PZ-06 VDE-Schraubendreher-Satz SLIM DRIVE, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979133
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 2162-2172 PZ-06
EAN/GTIN:
     4010886945377
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,59 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Abrollschutz:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
VDE 21723,5 4 5,5 6,5 VDE 2162 PZ1 2
VDE zertifiziert:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Griff vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Schraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,33*
€ 44,11*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,67*
€ 44,20*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 34,46*
€ 44,52*
10 Tage
74
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,95*
€ 44,71*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,36*
€ 45,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PZ 1
ab € 6,96*
Sonstiges
Gedore
VDE 2162 PZ 2
ab € 8,22*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 3,5
ab € 5,03*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 4
ab € 5,68*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 5,5
ab € 6,32*
Sonstiges
Gedore
VDE 2172 6,5
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.