Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE PRIME 150 FH Drehmomentschrauber Typ Prime FH 0,2-1,5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2927721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927721
EAN/GTIN:
     4010886949986
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,2 - 1,5 Nm
Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
Feinmechanik und industrielle Fertigung
Basisausführung
Ausführung:
Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Auslösegenauigkeit: +/- 10 % Toleranz vom eingestellten Wert, ohne Kalibrierzertifikat
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
Für den kontrollierten Rechtsanzug, Linksgang zum Lösen
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Lieferumfang:
Drehmomentschrauber Typ Prime FH
Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
1,5 Nm
Drehmoment (min.):
0,2 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
0,2-1,5 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe:
36,1 mm
Gesamtlänge:
138 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,198 kg
Präzision +/-:
+/- 10 %
Prüfzertifikat:
auf Anfrage
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Industrie, Maschinenbau, Werkstatt, Service
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,53*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,51*
Ähnlich
Gedore
2993228
ab € 15,86*
Ähnlich
Gedore
3100316
ab € 29,59*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 696,83*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 95,60*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.479,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.