Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233013 Bördelgerät 4-14 mm und 3/16-3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2926741
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     233013
EAN/GTIN:
     4017981012249
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Bördelgerät Klemmbacken
Bördelgerät Spannbacken
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Bördelung:
zöllig
für Bördelungen nach DIN 74234:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
2,02 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
für metrische Rohre 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm für zöllige Rohre 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 Bördelkörper No. 233000 1 Druckstück 180° No. 233200 1 Spannbacke 4-14 mm No. 233101 1 Spannbacke 3/16-3/4“ No. 233107
Weitere Suchbegriffe: Bördelleiste, bördelgerät gedore, bördelgerät, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Falzwerkzeug, Rohrbiegewerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 41,67*
Sonstiges
Gedore
233101
ab € 55,83*
Sonstiges
Gedore
233107
ab € 68,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.