Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100 W-002 VDE Werkzeugkarte mit VDE-Zangen/Schraubendreher-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626161
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 W-002 VDE
EAN/GTIN:
     4010886939505
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher

Produktbeschreibung:

Zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136

Stückliste:

VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H, 160 mm
VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H, 160 mm
VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 5,5 mm
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PZ 1 2
+ Werkzeugkarte No. ET-1100
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Werkzeugkarte
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Netto-Gewicht:
1,52 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,06*
€ 108,78*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 89,44*
€ 109,74*
17 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,67*
€ 111,10*
4 Tage
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 91,20*
€ 112,33*
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,14*
€ 112,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
ET-1100 W
ab € 23,47*
Sonstiges
Gedore
S 1100 W-002 VDE
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.