Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1101-7-7 R Ring-Maulschlüssel-Satz, in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2836114
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836114
EAN/GTIN:
     4010886939604
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Gabelringschlüssel

Produktbeschreibung:

Häufig verwendete Schlüsselweiten als praktische Schlüsselknarre
In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

Stückliste:

7 R 10 13 17 19
7 6 8 11 12 14 15 16 18 21 22 24
+ 1101 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
367 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Gesamtiefe:
316 mm
Gesamtlänge:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht:
2,9 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ringschlüssel-satz gedore, ratschenringmaulschlüssel-satz, maulringschlüssel 10mm, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823705
ab € 20,85*
Sonstiges
Gedore
6090130
ab € 5,05*
Sonstiges
Gedore
6090210
ab € 5,21*
Sonstiges
Gedore
6090560
ab € 5,65*
Sonstiges
Gedore
6090640
ab € 6,05*
Sonstiges
Gedore
6091610
ab € 6,09*
Sonstiges
Gedore
6091880
ab € 6,67*
Sonstiges
Gedore
6092180
ab € 8,58*
Sonstiges
Gedore
6090990
ab € 9,26*
Sonstiges
Gedore
6091020
ab € 10,69*
Sonstiges
Gedore
6089550
ab € 5,04*
Sonstiges
Gedore
6089710
ab € 5,03*
Sonstiges
Gedore
2297086
ab € 8,59*
Sonstiges
Gedore
2297116
ab € 9,98*
Sonstiges
Gedore
2297159
ab € 12,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.