Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 CT1-7 Ring-Maulschlüssel-Satz, in 1/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2835908
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100 CT1-7
EAN/GTIN:
     4010886939420
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Inhalt für Sätze:
7 8 7 10 7 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 7 18 7 19 7 22 7 24 EI-1100 CT1-7
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, ringmaulschlüssel-sätze 12 teilig, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Schraubenschlüsselset, Ring-Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.