Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101 L GEDORE i-Boxx 72, Kleinteile-Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2823705
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101 L
EAN/GTIN:
     4010886937754
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Kleinteile-Koffer mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör, Optionale Insetboxen i3 für die individuelle Sortierung, Geeignet für i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K, Handsympathischer Tragegriff, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
367 mm
Gesamthöhe [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, gedore werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2823713
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.