| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2822776 Herst.-Nr.: 2822776 EAN/GTIN: 4010886937976 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Antriebssechskant: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 2380-1 - Form B | Farbcodierung: | Nein | Gesamtlänge: | 385 mm | Griff vorhanden: | Ja | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Isoliert: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 300 mm | Klingen-Ø: | 4 mm | Korrosionsgeschützt: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Material: | Molybdän-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,055 kg | Norm: | Länge nicht genormt | REACH: | konform | Schlagkappe: | Nein | Schneidenbreite: | 4 mm | Schneidenstärke: | 0,8 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher |
| | |
| |