Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

029775 Power Bit 1/4" TX TX10 /50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2695936
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     029775
EAN/GTIN:
     0611702890891
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Torx [mm]:
2,72 mm
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T10
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
7,1 mm
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.