Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 30 JMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 16-teilig UD 6-19 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624831
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2682893
EAN/GTIN:
     4010886934791
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 320 x 132 x 55 mm

Stückliste:

Knarre
3093 U-10
Einsätze
D 30 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19
Zubehör
3/8" Verlängerung 3090-5
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Gesamtiefe:
132 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
16
Netto-Gewicht:
2,3 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 156,85*
€ 189,55*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 189,86*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 193,49*
9 Tage
28
pro Satz
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 197,30*
3 Tage
14
pro Satz
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 199,57*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 189,55*
€ 225,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 183,24*
€ 218,06
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 182,65*
€ 217,35
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 182,18*
€ 216,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 175,71*
€ 209,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 166,80*
€ 198,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,85*
€ 186,65
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 9,80313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,88*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,18*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 55,79*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,18*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,56*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,70*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.