Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62 P 6 Einmaulschlüssel, verstellbar 6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2669072
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     62 P 6
EAN/GTIN:
     4010886933640
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel gedore
Robuste Industrieausführung, Größe 6" - 18" = ISO 6787, Maulstellung 15°, Größe 24" = ISO 6787, Maulstellung 22,5°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Vanadium-Stahl 31CrV3, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,155 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
-
Spannweite [inch]:
25/32 Inch
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
20 mm
Ursprungsland:
Südafrika
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
46 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [inch]:
6 Inch
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.