Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-03 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Sanitär 44-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2658216
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-03
EAN/GTIN:
     4010886932162
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Besonders geeignet für Berufe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Mit 2 aufeinanderliegenden Check-Tool-Einlagen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 10 13 17 19 24 mm Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap No. 100 1.1/2, 1.1/2" Universalzange No. 142 10 TL, 10" Armaturenschlüssel No. 322000, 260 mm Rohrfräser No. 232001, Ø 4-32 mm Rohrabschneider No. 225011, niro Ø 6-35 mm Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK No. 231000, Ø 4-16 mm Hahnblockschlüssel-Set No. 381000 mit Verlängerung 1/2" No. 1990-5 Combi-Stufenschlüssel No. 380100, mit 5 Abstufungen 3/8"-1" Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-500 mit Hickorystiel, 500 g Maurermeißel No. 110-256, 250x16 mm Winkelschraubendreher No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40 Spannungsprüfer Schlitz No. VDE 4615,12-1000 V, 3 mm Profi-Schlüssel UNIVERSAL No. 45 P, für Klima und Verriegelungen Winkelschraubendreher No. H 42-10, 6kt SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Standhahnmutterschlüssel No. 316500, 260 mm Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m VDE-Schraubendreher-Satz No. VDE 2170-2160 PH-077, Schlitz 2,5 4 5,5 6,5 mm, Kreuzschlitz PH 0 1 2
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gesamtbreite [mm]:
445 mm
Gesamthöhe [mm]:
152 mm
Gesamtlänge [mm]:
358 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
44
Inhalt für Sätze:
7 R 10 7 R 13 7 R 17 7 R 19 7 R 24 100 1.1/2 142 10 TL 45 P 600 H-500 110-256 SCL 43 TX-80 322000 232001 225011 VDE 4616 VDE 2170-2160 PH-077 H 42-10 4533-2 231000 381000 380100 316500 1100 L EI-1100-03-100 B EI-1100-03-600 D
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
10,306 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,00*
€ 816,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,98*
€ 767,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,64*
€ 731,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,55*
€ 720,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,22*
€ 708,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
100 1.1/2
ab € 49,92*
Sonstiges
Gedore
110-256
ab € 6,97*
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 55,48*
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,96*
Sonstiges
Gedore
231000
ab € 22,41*
Sonstiges
Gedore
232001
ab € 8,78*
Sonstiges
Gedore
316500
ab € 28,34*
Sonstiges
Gedore
380100
ab € 27,69*
Sonstiges
Gedore
381000
ab € 60,04*
Sonstiges
Gedore
4533-2
ab € 5,02*
Sonstiges
Gedore
600 H-500
ab € 14,51*
Sonstiges
Gedore
7 R 10
ab € 8,69*
Sonstiges
Gedore
7 R 13
ab € 10,02*
Sonstiges
Gedore
7 R 17
ab € 12,22*
Sonstiges
Gedore
7 R 19
ab € 13,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.