Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

029525 Power Bit 1/4" Pozidriv No. 1 /50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1150-2625075
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     029525
EAN/GTIN:
     0611702890792
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ):
1
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
7,1 mm
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,012 kg
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.