Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.07/41-B Universal-Abzieher 3-armig 450x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2546531
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.07/41-B
EAN/GTIN:
     4036976126013
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Ganzstahlhaken formschlüssig mit der Traverse verbunden, Mit patentierter Hakenbremse - schnelles Verstellen und sicheres Fixieren der Haken, per Knopfdruck, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
18,8 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
200 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
450 mm
Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]:
150 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
530 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
270 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1" x 360 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
Zugkraft (max.) [t]:
10 t
Anzahl der Arme:
3
Gesamtlänge [mm]:
137 mm
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,41*
€ 765,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,75*
€ 754,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,02*
€ 724,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,69*
€ 713,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.