Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8340-200 JL Bolzenschneider 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2541300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2541300
EAN/GTIN:
     4010886899755
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung:

Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition

Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,389 kg
Oberfläche:
stahlgrau
REACH:
konform
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidwerte:
Pianodraht: 3,8 mm / 7 AWG, Harter Draht: 5 mm / 4 AWG, Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Baustahlschneider, Beißzange, Bolzenvornschneider, Drahtschneider, Erdungsdrahtschneider, Gewindestangenschneider, Gitterrinnenschneider, Gitterrost- und Flachmaterialabschneider, Hebelmittenschneider, Kabelrinnenschneider, Kneifzange, Massivdrahtschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialzange, Stahldrahtschneider, Stahlschneider
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.