Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2142 TX T5 Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2509393
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2509393
EAN/GTIN:
     4010886933107
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Produktbeschreibung:

Mit Aufhängeloch
Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T5
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M1,8
Gesamtlänge:
152 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Griffmaterial:
Weichkomponente (thermoplastisches Elastomer), Hartkomponente (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,081 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite Torx:
1,42 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, schraubendreher torx, Innensechsrund TX-Schraubendreher, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrund-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.