Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 914 3 Zählertülle 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2324954
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 914 3
EAN/GTIN:
     4010886896075
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
Isolierschlauch
Zählertülle
gedore zählertülle
Zum Isolieren von Einzeladern, Konische Form, Aus zähelastischem Kunststoff, No. V 914 1 mit Kennzeichnung 1, No. V 914 2 mit Kennzeichnung 2, No. V 914 3 mit Kennzeichnung 3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Durchmesser 1 [mm]:
10,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,005 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: isolations aufstecktülle, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Kabelisolierschlauch, Kunststoffverschlüsse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.