Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 914 1 Zählertülle 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2324938
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     V 914 1
EAN/GTIN:
     4010886896051
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
Isolierschlauch
Zählertülle
gedore zählertülle
Zum Isolieren von Einzeladern, Konische Form, Aus zähelastischem Kunststoff, No. V 914 1 mit Kennzeichnung 1, No. V 914 2 mit Kennzeichnung 2, No. V 914 3 mit Kennzeichnung 3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Durchmesser 1 [mm]:
10,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,005 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: isolations aufstecktülle, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), Kabelisolierschlauch, Kunststoffverschlüsse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.