Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8367-160 VDE-Kraft-Vornschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2324830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8367-160
EAN/GTIN:
     4010886895016
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Kopfbreite 1 [mm]:
27,0 mm
Kopfstärke T1 [mm]:
23,5 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,22 kg
Norm:
DIN ISO 5748 EN 60900/IEC60900
Oberfläche:
verchromt
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
23,5 mm
Schneidenform:
mit Facette
Ausführung funkenfrei:
Nein
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidleistung (max.):
1,6
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Backenlänge L3 [mm]:
6,9 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Griffausführung:
Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.