Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2163 TX Schraubendreher in Check-Tool-Modul


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-6548021240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-2163 TX
EAN/GTIN:
     4010886895634
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendreher Innen-TX, No. 2163 TX SW T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-2163 TX 2163 TX T8 2163 TX T10 2163 TX T15 2163 TX T20 2163 TX T25 2163 TX T30
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
pro Satz
€ 5,99*
ab € 46,41*
€ 59,07*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,60*
€ 59,14*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,06*
€ 59,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,26*
€ 60,03*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,09*
€ 62,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,07*
€ 70,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,95*
€ 66,58
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 55,94*
€ 66,57
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 55,93*
€ 66,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,01*
€ 63,08
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 53,00*
€ 63,07
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 52,99*
€ 63,06
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 52,98*
€ 63,05
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 52,97*
€ 63,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,45*
€ 60,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,39*
€ 58,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,41*
€ 55,23
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.