Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2150 PZ Schraubendreher in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2309149
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-2150 PZ
EAN/GTIN:
     4010886895610
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PZ 1 2
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
2150 4 2150 5,5 2150 6,5 2150 8 2160 PZ 1 2160 PZ 2 EI-1500 CT1-2150 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,63 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.