Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-2133 Steckschlüssel-Satz in Check-Tool-Modul


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-6548021100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-2133
EAN/GTIN:
     4010886895573
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Steckschlüssel mit 3K-Griff No. 2133, SW 5,5 6 7 8 9 10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Inhalt für Sätze:
2133 5,5 2133 6 2133 7 2133 8 2133 9 2133 10 EI-1500 CT1-2133 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,82 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 75,61*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 62,43*
€ 75,69*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 76,05*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,52*
€ 77,08*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 65,06*
€ 78,86*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,61*
€ 89,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,59*
€ 89,95
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 75,58*
€ 89,94
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 75,57*
€ 89,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,28*
€ 83,63
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 70,26*
€ 83,61
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 70,25*
€ 83,60
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 70,24*
€ 83,59
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 70,23*
€ 83,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,86*
€ 80,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,93*
€ 73,70
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.