Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-711 Mess-Sortiment in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p626238
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-711
EAN/GTIN:
     4010886895498
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-711 L 140 4534-5 708 720 745
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,93 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rubrik bei Take e Way:
Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
Stückliste (Text):
140 4534-5 708 711 720 745
UN-Nummer:
UN 3091
Ursprungsland:
China
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
VDE zertifiziert:
Nein
Batterietyp:
CR 2032
Chemische Eigenschaften:
LiMnO2
Energiequelle:
Knopfzelle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Ja
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Ja
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 148,21*
€ 173,34*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 151,68*
€ 174,79*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 185,46*
10 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 185,63*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 187,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.072,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.