Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-350 Meißel-Sortiment in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626233
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2309041
EAN/GTIN:
     4010886895436
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Produktbeschreibung:

In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul)
Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen
Inhalt 8-teilig:
Flachmeißel 8-kant, No. 97 250x24 mm
Kreuzmeißel 8-kant, No. 98 125x10x5 mm
Durchtreiber 8-kant, No. 99 12 mm
Körner No. 100  120x12x5 mm
Splinttreiber No. 119 1,5  3  4 mm
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H mit Hickorystiel, 300 g

Stückliste:

Flachmeißel No. 97-250, 250x24 mm
Kreuzmeißel No. 98-125, 125 mm
Durchtreiber No. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm
Körner No. 100-12, 120x12x5 mm
Splinttreiber, No. 119-1,5 3 4 mm
Schlosserhammer ROTBAND-PLUS, No.600 H-300, mit Hickorystiel, 300g
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtiefe:
310 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,425 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,83*
€ 79,39*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,45*
ab € 66,34*
€ 80,03*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 80,39*
10 Tage
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 80,89*
3 Tage
6
pro Satz
€ 5,99*
ab € 68,82*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.