Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 CT1-IN 19 LKM Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-GEDORE2308932
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 CT1-IN 19 LKM
EAN/GTIN:
     4010886895252
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Gabelringschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19, SW 6 7 8 10 12 14 mm Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
13
Inhalt für Sätze:
EI-1500 CT1-IN 19LKM IN 19 10 IN 19 12 IN 19 14 IN 19 6 IN 19 7 IN 19 8 IN 19 L 10-140 IN 19 L 12-140 IN 19 L 14-140 IN 19 L 6-140 IN 19 L 7-140 IN 19 L 8-140 IN 19 L 9-140
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 118,12*
€ 139,88*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 119,10*
€ 139,95*
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 140,16*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,38*
€ 146,99*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 147,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,13*
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,75*
Zubehör
Gedore
IN 19 12
ab € 6,44*
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,38*
Zubehör
Gedore
IN 19 17
ab € 9,39*
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,45*
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,56*
Zubehör
Gedore
IN 19 7
ab € 5,49*
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,75*
Zubehör
Gedore
IN 19 9
ab € 5,86*
Zubehör
Gedore
IN 19 L 10-140
ab € 8,77*
Zubehör
Gedore
IN 19 L 12-140
ab € 9,78*
Zubehör
Gedore
IN 19 L 14-140
ab € 9,44*
Zubehör
Gedore
IN 19 L 5-90
ab € 7,08*
Zubehör
Gedore
IN 19 L 6-90
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.