Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 R-005 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche 5-teilig 8-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-205037
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R-005
EAN/GTIN:
     4010886889336
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
Gängigste Größen im Set, Flache Ausführung, UD-Profil, Hohe Drehmomentübertragung, Im Kunststoffkasten, Maße: 275 x 150 x 42 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
7 R 8 10 13 17 19
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
145 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Gesamtiefe [mm]:
150 mm
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,932 kg
Oberfläche:
mattiert
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 77,85*
1 Tag
28
pro Stück
€ 7,90*
ab € 65,95*
€ 77,86*
1 Tag
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 78,24*
4 Tage
27
pro Stück
€ 4,79*
ab € 66,74*
€ 78,96*
3 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 82,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 R 10
ab € 8,68*
Zubehör
Gedore
7 R 13
ab € 10,05*
Zubehör
Gedore
7 R 17
ab € 12,25*
Zubehör
Gedore
7 R 19
ab € 13,59*
Zubehör
Gedore
7 R 8
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.