Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2190214
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2190214
EAN/GTIN:
     4010886882399
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 320 x 56 x 210 mm

Stückliste:

D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamthöhe:
56 mm
Gesamtiefe:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht:
4,3 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten gedore, modul werkzeuge, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,54*
€ 263,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6141140
ab € 11,21*
Zubehör
Gedore
6141220
ab € 11,52*
Zubehör
Gedore
6140170
ab € 11,40*
Zubehör
Gedore
6140250
ab € 12,63*
Zubehör
Gedore
6142460
ab € 12,11*
Zubehör
Gedore
6142540
ab € 12,20*
Zubehör
Gedore
6140330
ab € 12,30*
Zubehör
Gedore
6142380
ab € 12,41*
Zubehör
Gedore
6140410
ab € 12,49*
Zubehör
Gedore
6140680
ab € 13,16*
Zubehör
Gedore
6145050
ab € 15,34*
Zubehör
Gedore
6140760
ab € 15,67*
Zubehör
Gedore
6141060
ab € 16,86*
Zubehör
Gedore
6145640
ab € 17,11*
Zubehör
Gedore
6191320
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.